Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF9898-O Polttoainesuodatin 6-5 / 16 tuuman korkeus | AH4GZD 34NN08

BALDWIN FILTERS BF9898-O Polttoainesuodatin Spin-On 6-5/16 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH4GZD Malli: BF9898-ORistiviite: 34NN08

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus6 5 / 16 "
Pituus4 5 / 16 "
Dia ulkopuolella.4.25 "
Leveys4 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8168
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Kierrettävä polttoaine-/vesierotin, jossa on avoin portti kulhoa varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF7839 Polttoainesuodatin Spin-on | AD7JNU 4ERU6 BF7839Spin-On4 25 / 32 "-4 25 / 32 "2-3/32" and 2-27/32"2-3/32" and 2-27/32"€36.61
BALDWIN FILTERS PF7875 Polttoainesuodatinelementti AE2QKZ 4YYU3 PF7875Spin-On2 1 / 16 "3/8 "ja 9/16"2 1 / 16 "1-31 / 32 "1 31 / 32 "€32.44
BALDWIN FILTERS PF9862 Polttoainesuodatin 2-19 / 32 x 2-9 / 16x2-19 / 32In | AG9TEK 22EV10 PF9862Vain elementti2.59313 / 16 "2.5931-7/8" Flange, 2-9/16"1-7/8" Flange, 2-9/16"€125.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9898-O Polttoainesuodatin Spin-On 6-5/16 tuuman korkeus
€74.42 / yksikkö