Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC EDS175-F4W juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DNL 88-356, 13U979

APPLETON ELECTRIC EDS175-F4W rumpukytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 20 A, 120–277 V AC

Varastossa
Tuote: AA6DNL Malli: EDS175-F4WRistiviite: 88-356, 13U979

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€930.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuomalasikytkin
Ampeeria20
Rungon materiaaliTakorauta
Syvyys4.69 "
Korkeus4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Navan koko3 / 4 "
Navan tyyliUmpikuja
SelityksetOn / Off
AsennusKiinnitysreiät
NEMA-luokitus7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Jengien lukumäärä1
TurvallisuusarviointiLuokka I, divisioona 1, ryhmät B, C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III
Kytkimen tyyppi4-Way
Operaattorin tyyppiEdessä toimiva
Jännite120 - 277 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä, tyyny lukittavissa Päälle- tai Pois-asentoon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoAmpeeriaHPKytkimen tyyppiLeveysNavan kokoNavan tyyliAsennusHinta
APPLETON ELECTRIC EDS110F1 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, etuohjattu, 1 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DLX 25-101, 13U942 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC2-napainen3"1"UmpikujaKiinnitysreiät€714.03
APPLETON ELECTRIC EDS110-F23 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1 tuuman napa, 30 A, 120 - 277 V AC | AA6DLY 25-101, 13U943 EDS110-F23-302 HP @ 120/240 VAC2-napainen3"1"UmpikujaKiinnitysreiät€800.77
APPLETON ELECTRIC EDS110-F3W3 juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1 tuuman napa, 30 A, 120 - 277 V AC | AA6DMA 25-101, 13U945 EDS110-F3W3-302 HP @ 120/240 VAC3-Way3"1"UmpikujaKiinnitysreiät€685.26
APPLETON ELECTRIC EDS110-F4W juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DMB 25-101, 13U946 EDS110-F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1"UmpikujaKiinnitysreiät€930.04
APPLETON ELECTRIC EDS150F3W juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1/2 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DMN 58-535, 13U957 EDS150F3W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3-Way3"1 / 2 "UmpikujaKiinnitysreiät€792.30
APPLETON ELECTRIC EDS150F4W juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1/2 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DMP 58-535, 13U958 EDS150F4W-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1 / 2 "UmpikujaKiinnitysreiät€933.06
APPLETON ELECTRIC EDS150-F4W juomakytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 1/2 tuuman napa, 20 A, 120 - 277 V AC | AA6DMY 70-225, 13U967 EDS150-F4WL, M, S, XL, XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC4-Way3"1 / 2 "UmpikujaKiinnitysreiät€930.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS175-F4W rumpukytkin, 1 ryhmä, umpikuja, 3/4 tuuman napa, 20 A, 120–277 V AC
€930.04 / yksikkö