BALDWIN FILTERS F908-A Polttoainesuodattimen sukka / ensisijainen | AE2VYP 4ZPL5

BALDWIN FILTERS F908-A Polttoainesuodattimen sukka/ensisijainen

Varastossa
Tuote: AE2VYP Malli: F908-ARistiviite: 4ZPL5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€35.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesukka
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus10 "
Sisällä Dia.2-15 / 32 "
Pituus10 "
Dia ulkopuolella.5.5 "
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)44.96
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS F916-C Polttoainesuodatin Sukka/ensisijainen ulkohalkaisija 2 7/8 tuumaa | AD9FFQ 4RFT5 F916-CSpin-On5.75 "1"5.75 "2.875 "2.875 "€15.09
BALDWIN FILTERS F919-C Polttoaine- / hydrauliikkasuodatinsukka | AE2RMY 4ZEL3 F919-CVain elementti7.875 "7 / 16 "7.875 "1.75 "1.75 "€28.73
BALDWIN FILTERS F501-MD Polttoainesuodatin Sukka / puuvilla AE2VLG 4ZNF4 F501-MDSpin-On36 13 / 16 "-36 13 / 16 "2.375 "2.38 "€93.89
BALDWIN FILTERS F1645-DS Polttoainesuodattimen sukka / tyhjö Cel AE2VYY 4ZPN5 F1645-DSSpin-On16 "1-1 / 16 "16 "4.25 "4.25 "€56.29
BALDWIN FILTERS F415-B Polttoainesuodattimen sukka / tyhjö Cel AE2XCD 4ZUF1 F415-BSpin-On18 "2-13 / 32 "18 "6.187 "6.187 "€96.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS F908-A Polttoainesuodattimen sukka/ensisijainen
€35.56 / yksikkö