Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS F415-B Polttoainesuodattimen sukka / tyhjö Cel AE2XCD 4ZUF1

BALDWIN FILTERS F415-B Polttoainesuodatin Sukka/vac Cel

Varastossa
Tuote: AE2XCD Malli: F415-BRistiviite: 4ZUF1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesukka
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus18 "
Sisällä Dia.2-13 / 32 "
Pituus18 "
Dia ulkopuolella.6.187 "
Leveys6.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS F916-C Polttoainesuodatin Sukka/ensisijainen ulkohalkaisija 2 7/8 tuumaa | AD9FFQ 4RFT5 F916-CSpin-On5.75 "1"5.75 "2.875 "2.875 "€15.09
BALDWIN FILTERS F919-C Polttoaine- / hydrauliikkasuodatinsukka | AE2RMY 4ZEL3 F919-CVain elementti7.875 "7 / 16 "7.875 "1.75 "1.75 "€28.73
BALDWIN FILTERS F501-MD Polttoainesuodatin Sukka / puuvilla AE2VLG 4ZNF4 F501-MDSpin-On36 13 / 16 "-36 13 / 16 "2.375 "2.38 "€93.89
BALDWIN FILTERS F908-A Polttoainesuodattimen sukka / ensisijainen | AE2VYP 4ZPL5 F908-ASpin-On10 "2-15 / 32 "10 "5.5 "5.5 "€35.56
BALDWIN FILTERS F1645-DS Polttoainesuodattimen sukka / tyhjö Cel AE2VYY 4ZPN5 F1645-DSSpin-On16 "1-1 / 16 "16 "4.25 "4.25 "€56.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS F415-B Polttoainesuodatin Sukka/vac Cel
€96.05 / yksikkö