BALDWIN FILTERS F919-C Polttoaine- / hydrauliikkasuodatinsukka | AE2RMY 4ZEL3

BALDWIN FILTERS F919-C Polttoaine/hydraulisuodatinsukka

Varastossa
Tuote: AE2RMY Malli: F919-CRistiviite: 4ZEL3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainesukka
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus7.875 "
Sisällä Dia.7 / 16 "
Pituus7.875 "
Dia ulkopuolella.1.75 "
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS F916-C Polttoainesuodatin Sukka/ensisijainen ulkohalkaisija 2 7/8 tuumaa | AD9FFQ 4RFT5 F916-CSpin-On5.75 "1"5.75 "2.875 "2.875 "€15.09
BALDWIN FILTERS F501-MD Polttoainesuodatin Sukka / puuvilla AE2VLG 4ZNF4 F501-MDSpin-On36 13 / 16 "-36 13 / 16 "2.375 "2.38 "€93.89
BALDWIN FILTERS F908-A Polttoainesuodattimen sukka / ensisijainen | AE2VYP 4ZPL5 F908-ASpin-On10 "2-15 / 32 "10 "5.5 "5.5 "€35.56
BALDWIN FILTERS F1645-DS Polttoainesuodattimen sukka / tyhjö Cel AE2VYY 4ZPN5 F1645-DSSpin-On16 "1-1 / 16 "16 "4.25 "4.25 "€56.29
BALDWIN FILTERS F415-B Polttoainesuodattimen sukka / tyhjö Cel AE2XCD 4ZUF1 F415-BSpin-On18 "2-13 / 32 "18 "6.187 "6.187 "€96.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS F919-C Polttoaine/hydraulisuodatinsukka
€28.73 / yksikkö