BALDWIN FILTERS F594-F Polttoainesuodatinelementti AE2UVE 4ZLH4

BALDWIN FILTERS F594-F polttoaineensuodatinelementti

Varastossa
Tuote: AE2UVE Malli: F594-FRistiviite: 4ZLH4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine- / vedenerotinsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus6 23 / 32 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus6 23 / 32 "
Dia ulkopuolella.4.156 "
Leveys4.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF896 Polttoainesuodatin Spin-on / ensisijainen | AC2LJN 2KZE6 BF8965 21 / 32 "5 21 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.93
BALDWIN-SUODATTIMET BF833-K2 Polttoainesuodatin In-line | AC2LMM 2KZP7 BF833-K24 1 / 16 "4 1 / 16 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "€9.48
BALDWIN FILTERS BF900 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LQB 2KZY7 BF9005.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€32.97
BALDWIN FILTERS BF1210 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AD7HYA 4ENN3 BF121011 11 / 32 "11 11 / 32 "4.25 "4.25 "€172.43
BALDWIN-SUODATTIMET BF1279 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AD7HYC 4ENN5 BF12797 15 / 16 "7 15 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€47.40
BALDWIN-SUODATTIMET BF7942 Polttoainesuodatin Spin-on | AE2VQM 4ZNX3 BF79427 5 / 16 "7 5 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€106.37
BALDWIN FILTERS BF7941 Polttoainesuodatin Spin-on | AE2VWL 4ZPE5 BF79417 9 / 32 "7 9 / 32 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€55.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS F594-F polttoaineensuodatinelementti
€80.95 / yksikkö