Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF7942 Polttoainesuodatin Spin-on | AE2VQM 4ZNX3

BALDWIN FILTERS BF7942 Polttoainesuodatin Spin-on

Varastossa
Tuote: AE2VQM Malli: BF7942Ristiviite: 4ZNX3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine- / vedenerotinsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7 5 / 16 "
Pituus7 5 / 16 "
Dia ulkopuolella.3-23 / 32 "
Leveys3 23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF896 Polttoainesuodatin Spin-on / ensisijainen | AC2LJN 2KZE6 BF8965 21 / 32 "5 21 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.93
BALDWIN-SUODATTIMET BF833-K2 Polttoainesuodatin In-line | AC2LMM 2KZP7 BF833-K24 1 / 16 "4 1 / 16 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "€9.48
BALDWIN FILTERS BF900 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LQB 2KZY7 BF9005.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€32.97
BALDWIN FILTERS BF1210 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AD7HYA 4ENN3 BF121011 11 / 32 "11 11 / 32 "4.25 "4.25 "€172.43
BALDWIN-SUODATTIMET BF1279 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AD7HYC 4ENN5 BF12797 15 / 16 "7 15 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€47.40
BALDWIN FILTERS F594-F Polttoainesuodatinelementti AE2UVE 4ZLH4 F594-F6 23 / 32 "6 23 / 32 "4.156 "4.156 "€80.95
BALDWIN FILTERS BF7941 Polttoainesuodatin Spin-on | AE2VWL 4ZPE5 BF79417 9 / 32 "7 9 / 32 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€55.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7942 Polttoainesuodatin Spin-on
€106.37 / yksikkö