Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BW5201 Jäähdytysnesteen suodatin Spin-on/ohjattu vapautus | AE2WAH 4ZPU5

BALDWIN FILTERS BW5201 Jäähdytysnesteen suodatin pyörivä/ohjattu vapautus

Varastossa
Tuote: AE2WAH Malli: BW5201Ristiviite: 4ZPU5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysnestesuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus5.375 "
Pituus5.375 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET B5134 Jäähdytysnestesuodatin Spin-on | AC2LAZ 2KYF5 B5134Spin-On5 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€18.39
BALDWIN-SUODATTIMET B5087 Jäähdytysnestesuodatin Spin-on | AC2LMG 2KZP2 B5087Spin-On5 15 / 32 "5 15 / 32 "3.75 "3.75 "€65.73
BALDWIN-SUODATTIMET B5088 Jäähdytysnestesuodatin Spin-on | AC2LPH 2KZW8 B5088Spin-On4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€95.59
BALDWIN-SUODATTIMET B5145 Jäähdytysnestesuodatin Spin-on 4 7/16 tuuman pituus | AC3RBE 2VMJ1 B5145Spin-On4.437 "4.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€69.79
BALDWIN-SUODATTIMET B5176 Jäähdytysnestesuodatin Spin-on 5 3/8 tuuman pituus | AC3RBF 2VMJ2 B5176Spin-On5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€25.38
BALDWIN-SUODATTIMET B5089 Jäähdytysnestesuodatin, linkouspituus 4 3/8 tuumaa | AD3BVM 3XUA9 B5089Spin-On4.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.70
BALDWIN-SUODATTIMET B5090 Jäähdytysnestesuodatin, linkouspituus 5 3/8 tuumaa | AD3BVN 3XUC1 B5090Spin-On5.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€113.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BW5201 Jäähdytysnesteen suodatin pyörivä/ohjattu vapautus
€243.12 / yksikkö