DAYTON 4YG29 Vise -pikalukitus | AE2MMT

DAYTON 4YG29 Vise Quick Release

Varastossa
Tuote: AE2MMT Malli: 4YG29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€423.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikairrotettava alusta
pohjakiinteä
Leuan avaaminen8"
Jaw PlateRinnakkainen 0.001 tuuman kanssa upotetuilla askelilla pienten työkappaleiden tarkkaan sijoittamiseen
Leuan leveys8"
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus19 "
Kurkun syvyys1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.805
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
DAYTON 4TK05 Vise -pikalukitus | AD9LWE 4TK05200 - 1200 XNUMX kg.4"4"3.5 "13 "1.5 "€135.83
DAYTON 4TK06 Vise -pikalukitus | AD9LWF 4TK06200 - 800 XNUMX kg.3"3"2.75 "9.75 "1"€52.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YG29 Vise Quick Release
€423.50 / yksikkö