Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BT9353-MPG Hydraulisuodatin Spn-on/maksimaalinen suorituskyky Lasi | AE2XYB 4ZWR1

BALDWIN FILTERS BT9353-MPG Hydraulisuodatin Spn-on / maksimaalisen suorituskyvyn lasi

Varastossa
Tuote: AE2XYB Malli: BT9353-MPGRistiviite: 4ZWR1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus11 17 / 32 "
Pituus11 17 / 32 "
Dia ulkopuolella.4-23 / 32 "
Leveys4 23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BT9433 Hydraulinen linkous | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "€158.55
BALDWIN-SUODATTIMET BT9436-MPG-hydraulisuodatin pyöri 6 1/8 H sisään | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€130.24
BALDWIN FILTERS BT839-10 Hydraulisuodatin, Spin On Design, 5-13/32 tuuman pituus | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.97
BALDWIN-SUODATTIMET BT287-10 Hydrauliikkasuodatin Spin-on | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "€41.03
BALDWIN-SUODATTIMET BT259 Täysvirtaava voitelu- / hydrauliikkalinssi | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.24
BALDWIN-SUODATTIMET B236 Öljy- / hydraulisuodatin Täysvirtainen linkous | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€26.67
BALDWIN FILTERS BT839 Hydraulisuodatin, Spin-On Design, 12 mikronin luokitus | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BT9353-MPG Hydraulisuodatin Spn-on / maksimaalisen suorituskyvyn lasi
€168.43 / yksikkö