Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BT287-10 Hydrauliikkasuodatin Spin-on | AC2KYB 2KXX9

BALDWIN FILTERS BT287-10 Hydraulisuodatin Spin-on

Varastossa
Tuote: AC2KYB Malli: BT287-10Ristiviite: 2KXX9
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
€37.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7"
Pituus7"
Dia ulkopuolella.5.031 "
Leveys5.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu vähentämään moottoreiden tukkeutumista ja parantamaan kaasun mittarilukemaa, kun ajoneuvot toimivat huipputeholla
    • Tiivisteet tarjoavat ulkoisen tiivisteen suodattimen ja moottorin välille
    • Pyöritettävä suodatinmateriaali 9.8 mikronin luokituksella epäpuhtauksien poistamiseksi tehokkaasti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BT9433 Hydraulinen linkous | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "€149.24
BALDWIN-SUODATTIMET BT9436-MPG-hydraulisuodatin pyöri 6 1/8 H sisään | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€130.24
BALDWIN FILTERS BT839-10 Hydraulisuodatin, Spin On Design, 5-13/32 tuuman pituus | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.18
BALDWIN-SUODATTIMET BT259 Täysvirtaava voitelu- / hydrauliikkalinssi | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.24
BALDWIN-SUODATTIMET B236 Öljy- / hydraulisuodatin Täysvirtainen linkous | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€25.95
BALDWIN FILTERS BT839 Hydraulisuodatin, Spin-On Design, 12 mikronin luokitus | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.12
BALDWIN SUODATIN BT8851-MPG Hydraulinen pyörivä suodatin, 9-19/32 tuumaa Pituus | AC2LBX 2KYH9 BT8851-MPG9.5939.5933.75 "3.75 "€109.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BT287-10 Hydraulisuodatin Spin-on
€37.68 / yksikkö