Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BK6287 Huoltosarja Huoltosarja | AD7JLJ 4ERG9

BALDWIN FILTERS BK6287 Huoltosarjan huoltosarja

Varastossa
Tuote: AD7JLJ Malli: BK6287Ristiviite: 4ERG9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpalvelusarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDWIN FILTERS BK6650 -huoltosarja Volvolle AE3MWP 5ECX8 BK6650€241.86
BALDWIN -SUODATTIMET BK6081 Suodattimen huoltosarja Cummins | AH4GWT 34NM51 BK6081€419.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BK6287 Huoltosarjan huoltosarja
€80.18 / yksikkö