AKRO-MILS 30234 Akrobins Muoviset säilytysastiat


Akro-Mils 30234 -sarjan ripustus- ja pinoavat säilytysastiat sopivat pienten osien ja tarvikkeiden järjestämiseen. Nämä roskakorit ovat ihanteellisia käytettäväksi teollisuudessa, vähittäiskaupassa ja terveydenhuoltoteollisuudessa.

Suodattaa
Korkeus: 5 "- 6" , Sisäkorkeus: 4 3 / 4 " , Sisäpituus: 14 1 / 16 " , Sisäleveys: 4 3 / 8 " , Pituus: 14 "- 16" , Kantavuus: 50 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 1 , Ulkokorkeus: 5" , Ulkopituus: 14 3 / 4 " , Ulkoleveys: 5 1 / 2 " , Leveys: 5 "- 6"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
30234MUSTA
Musta12€20.37
B
30234SININEN
sininen12€20.37
C
30234 SCLAR
Poista valinta12€20.37
D
30234Vihreä
Vihreä12€20.37
E
30234RED
punainen12€20.37
F
30234KIVI
Kivi12€20.37
G
30234 YELLO
Keltainen12€20.37

30234 Akrobins Muoviset säilytysastiat

Akro-Mils 30234 -sarjan ripustus- ja pinoavat säilytysastiat sopivat pienten osien ja tarvikkeiden järjestämiseen. Nämä roskakorit ovat ihanteellisia käytettäväksi teollisuudessa, vähittäiskaupassa ja terveydenhuoltoteollisuudessa.

Ominaisuudet

  • Nämä raskaat roskakorit voidaan pinota turvallisesti päällekkäin tai ripustaa säleikköihin tai kiskojärjestelmiin.
  • Ne on valmistettu korkeatiheyksistä polypropeenista, joka tarjoaa erinomaisen ruosteen-, veden- ja korroosionkestävyyden.
  • Ne on suunniteltu kestämään jopa 250 Fahrenheit-astetta, ja niitä on saatavana eri väreinä, mukaan lukien kivi, vihreä, musta, kirkas, sininen, punainen ja keltainen.
  • Niissä on suuret etuetikettipaikat suurempien viivakoodien skannaamiseen ja vahvistetut sivurivat, jotka lisäävät vahvuutta ladattaessa.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils Pituusjakaja 40234: Tämä kestävä muovinen jakaja on suunniteltu sopimaan tiukasti 30234-sarjan roskakoriin luomaan erillisiä lokeroita esineiden sekoittumisen estämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin pinoamisreunaa käytetään?

Akro-Mils 30234 -sarjan säiliöissä on pinoamisreuna, joka auttaa pinoamaan roskakorit turvallisesti päällekkäin luoden tilaa säästävän säilytysratkaisun.

Mikä on liukueste?

AcroBins on integroitu liukuesteellä, joka estää roskakorien siirtymisen eteenpäin kuljetuksen aikana tai ripustettaessa hyllyihin/paneeleihin.

Kuinka voin puhdistaa roskakorit?

  • Nämä säiliöt on puhdistettava kuljetuksen tai varastoinnin aikana kertyneen lian ja roskien poistamiseksi.
  • Käytä aina pehmeää liinaa ja mietoa liuotinta roskien puhdistamiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?