Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF9883 Polttoainesuodatin 7-15 / 32 x 3-9 / 32 x 7-15 / 32 tuumaa | AJ2GJG 49T309

BALDWIN FILTERS BF9883 polttoainesuodatin 7-15/32 x 3-9/32 x 7-15/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2GJG Malli: BF9883Ristiviite: 49T309

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€70.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine- / vedenerotinsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7 15 / 32 "
Pituus7 15 / 32 "
Dia ulkopuolella.3-9 / 32 "
Leveys3 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5895
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polttoainekierros tyhjennyksellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF896 Polttoainesuodatin Spin-on / ensisijainen | AC2LJN 2KZE6 BF8965 21 / 32 "5 21 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.93
BALDWIN-SUODATTIMET BF833-K2 Polttoainesuodatin In-line | AC2LMM 2KZP7 BF833-K24 1 / 16 "4 1 / 16 "1-29 / 32 "1 29 / 32 "€9.48
BALDWIN FILTERS BF900 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LQB 2KZY7 BF9005.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€32.97
BALDWIN FILTERS BF1210 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AD7HYA 4ENN3 BF121011 11 / 32 "11 11 / 32 "4.25 "4.25 "€172.43
BALDWIN-SUODATTIMET BF1279 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AD7HYC 4ENN5 BF12797 15 / 16 "7 15 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€47.40
BALDWIN FILTERS F594-F Polttoainesuodatinelementti AE2UVE 4ZLH4 F594-F6 23 / 32 "6 23 / 32 "4.156 "4.156 "€80.95
BALDWIN-SUODATTIMET BF7942 Polttoainesuodatin Spin-on | AE2VQM 4ZNX3 BF79427 5 / 16 "7 5 / 16 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€106.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9883 polttoainesuodatin 7-15/32 x 3-9/32 x 7-15/32 tuumaa
€70.07 / yksikkö