Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF7537 Polttoainesuodatinelementti / tölkityyppi AD6ZJN 4CTU3

BALDWIN FILTERS BF7537 Polttoainesuodatinelementti/tölkkityyppi

Varastossa
Tuote: AD6ZJN Malli: BF7537Ristiviite: 4CTU3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine- / vedenerotinsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus3 13 / 32 "
Sisällä Dia.3/4" and 1-1/8"
Pituus3 13 / 32 "
Dia ulkopuolella.3.437 "
Leveys3.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)12.55
Laivan pituus (cm)41.76
Laivan leveys (cm)31.6
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF720 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LHV 2KZC7 BF7204.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€26.38
BALDWIN FILTERS BF1375 Polttoainesuodatin Spin-on | AD7HXJ 4ENK5 BF13759 31 / 32 "9 31 / 32 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€80.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7537 Polttoainesuodatinelementti/tölkkityyppi
€26.52 / yksikkö