Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF720 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LHV 2KZC7

BALDWIN FILTERS BF720 Polttoainesuodatin Spin-on

Varastossa
Tuote: AC2LHV Malli: BF720Ristiviite: 2KZC7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine- / vedenerotinsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus4.375 "
Pituus4.375 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF7537 Polttoainesuodatinelementti / tölkityyppi AD6ZJN 4CTU3 BF75373 13 / 32 "3 13 / 32 "3.437 "3.437 "€26.52
BALDWIN FILTERS BF1375 Polttoainesuodatin Spin-on | AD7HXJ 4ENK5 BF13759 31 / 32 "9 31 / 32 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€80.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF720 Polttoainesuodatin Spin-on
€26.38 / yksikkö