BALDWIN FILTERS BF1375 Polttoainesuodatin Spin-on | AD7HXJ 4ENK5

BALDWIN FILTERS BF1375 Polttoainesuodatin Spin-on

Varastossa
Tuote: AD7HXJ Malli: BF1375Ristiviite: 4ENK5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€80.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine- / vedenerotinsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus9 31 / 32 "
Pituus9 31 / 32 "
Dia ulkopuolella.4-9 / 32 "
Leveys4 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)27.48
Laivan pituus (cm)44.78
Laivan leveys (cm)33.35
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF720 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2LHV 2KZC7 BF7204.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€26.38
BALDWIN-SUODATTIMET BF7537 Polttoainesuodatinelementti / tölkityyppi AD6ZJN 4CTU3 BF75373 13 / 32 "3 13 / 32 "3.437 "3.437 "€26.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1375 Polttoainesuodatin Spin-on
€80.37 / yksikkö