Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BF1349 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC2XAN 2NUC9

BALDWIN FILTERS BF1349 Polttoainesuodatin Spin-on/erotin

Varastossa
Tuote: AC2XAN Malli: BF1349Ristiviite: 2NUC9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus8 7 / 32 "
Pituus8 7 / 32 "
Dia ulkopuolella.4-9 / 32 "
Leveys4 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.89
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF7629 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2KXL 2KXW4 BF76297"7"4.25 "4.25 "€25.71
BALDWIN FILTERS PF7755 Polttoainesuodatinelementti AC2LAB 2KYC8 PF77557.031 "7.031 "3.75 "3.75 "€36.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1349 Polttoainesuodatin Spin-on/erotin
€89.12 / yksikkö