Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PF7755 Polttoainesuodatinelementti AC2LAB 2KYC8

BALDWIN FILTERS PF7755 polttoaineensuodatinelementti

Varastossa
Tuote: AC2LAB Malli: PF7755Ristiviite: 2KYC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7.031 "
Sisällä Dia.15 / 16 "
Pituus7.031 "
Dia ulkopuolella.3.75 "
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BF7629 Polttoainesuodatin Spin-on | AC2KXL 2KXW4 BF76297"7"4.25 "4.25 "€25.71
BALDWIN FILTERS BF1349 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC2XAN 2NUC9 BF13498 7 / 32 "8 7 / 32 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€89.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PF7755 polttoaineensuodatinelementti
€36.21 / yksikkö