BALDOR MOTOR VWDM3534 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6ZKP

BALDOR MOTOR VWDM3534 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZKP Malli: VWDM3534

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€807.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Tehokkuus75.50%
Kotelon tyyppiTENV
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko56C
Täyden kuorman ampeerit1.3 / .65
HP1 / 3 hp
EristysluokkaF
IP-luokitus55
AsennustyyppiJalaton / C-kasvot
Kokonaispituus11.06 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.0.625 "
Jännite208-230 / 460 V
Paino33 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuormituksen hyötysuhdeAmpeeriaVääntömomenttiHPIP-luokitusMoottorityyppiAsennustyyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOOTTORI VEFWDM3546 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C runko | AJ6YJV VEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--€1,651.05
BALDOR MOTOR VEFWDM3546T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143TC Runko | AJ6YJW VEFWDM3546T-3.1-3/1.512.5 LB-FT1---1 ampeeria€1,663.34
BALDOR MOTOR VEFWDM3554T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-runko | AJ6YJX VEFWDM3554T-4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.5---1.37 ampeeria€1,784.16
BALDOR MOTOR VEWDM3538 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C Runko | AJ6YWU VEWDM353884-------€1,348.98
BALDOR MOTOR VEWDM3542 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6YWV VEWDM354284-------€1,484.91
BALDOR MOTOR VEWDM3546 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C Runko | AJ6YWW VEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 ampeeria€1,842.03
BALDOR MOTOR VEWDM3546T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3 vaihe, TENV, 143TC Runko | AJ6YWX VEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 ampeeria€1,856.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VWDM3534 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 hv, 3-vaihe, TENV, 56C runko
€807.12 / yksikkö