BALDOR MOTOR VEFWDM3546T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143TC Runko | AJ6YJW

BALDOR MOTOR VEFWDM3546T valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YJW Malli: VEFWDM3546T

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,663.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria3.1-3/1.5
pohjaN
Vääntömomentti12.5 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys143TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.97 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor71
TarkistusC
RPM1760
Lämpötila Nouse43 astetta C
Tyyppi3519M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 8.49 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1669L
    • Vetomomentti: 6.16 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 12.1 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuormituksen hyötysuhdeAmpeeriaVääntömomenttiHPIP-luokitusMoottorityyppiAsennustyyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOOTTORI VEFWDM3546 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56C runko | AJ6YJV VEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--€1,651.05
BALDOR MOTOR VEFWDM3554T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-runko | AJ6YJX VEFWDM3554T-4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.5---1.37 ampeeria€1,784.16
BALDOR MOTOR VEWDM3538 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C Runko | AJ6YWU VEWDM353884-------€1,348.98
BALDOR MOTOR VEWDM3542 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6YWV VEWDM354284-------€1,484.91
BALDOR MOTOR VEWDM3546 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C Runko | AJ6YWW VEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 ampeeria€1,842.03
BALDOR MOTOR VEWDM3546T Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3 vaihe, TENV, 143TC Runko | AJ6YWX VEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 ampeeria€1,856.27
BALDOR MOTOR VEWDM3554 Valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6YWY VEWDM3554-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 ampeeria€1,725.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEFWDM3546T valkoinen pesumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143TC-runko
€1,663.34 / yksikkö