Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-02 Taottu kyynärpää, matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FAJ 20XN86

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-02 taottu kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi

Varastossa
Tuote: AF7FAJ Malli: 706200-02Ristiviite: 20XN86

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaottu kyynärpää
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-04 Taottu kyynärpää, matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FAK 20XN87 706200-041000 psi1 / 4 "€25.06
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-06 Taottu kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FAL 20XN88 706200-061000 psi3 / 8 "€32.20
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-08 Taottu kyynärpää matalalyijyinen messinki 750 psi | AF7FAM 20XN89 706200-08750 psi1 / 2 "€52.26
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-12 Taottu kyynärpää matalalyijyinen messinki 650 psi | AF7FAN 20XN90 706200-12650 psi3 / 4 "€94.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706200-02 taottu kyynärpää matalalyijyinen messinki 1000 psi
€15.25 / yksikkö