BALDOR MOTOR VM3534-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDG

BALDOR MOTOR VM3534-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZDG Malli: VM3534-5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€553.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria.64
pohjaN
Vääntömomentti4.7 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1 LB-FT
HP.33
Hz60
EristysB
Johtaa3 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.56 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.33
Vaihe3
Power Factor57
TarkistusR
RPM1725
Lämpötila Nouse61 ° C
Tyyppi3413M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 3.75 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 3.35 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 3.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPAmpeeriaVääntömomenttiEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräHinta
BALDOR MOTOR KENM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVF KENM3454.258 / 43.17 LB-FTF--0.298 ampeeria04€797.69
BALDOR MOTOR KENM3534 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVG KENM3534.331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 ampeeria04€879.81
BALDOR MOTOR KENM3535 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVH KENM3535.331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 ampeeria06€1,293.29
BALDOR MOTOR KM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6WVQ KM3454.251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 ampeeria04€633.37
BALDOR MOTOR KM3457 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVT KM3457.331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 ampeeria02€722.45
BALDOR MOTOR KNM3454 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVU KNM3454.251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 ampeeria04€540.91
BALDOR MOTOR KNM3534 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TENV, 56C Runko | AJ6WVW KNM3534.331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 ampeeria04€598.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VM3534-5 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C-runko
€553.19 / yksikkö