Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 10017 Puristettu lankaharja ruostumatonta terästä AC9KGL 3H625

WEILER 10017 puristettu lankapääharja ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9KGL Malli: 10017Ristiviite: 3H625

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€25.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristettu lankaharja
Harja Dia.3 / 4 "
Täytä materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Kierrosluku22,000
Kokonaispituus2.25 "
Varren koko1 / 4 "
Leikkauksen pituus1"
Lanka Dia.0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuLeikkauksen pituusLanka Dia.Hinta
WEILER 10018 Puristettu lankapääharja ruostumatonta terästä | AD7KYZ 4F706 1001810,0003 / 8 "0.035 "€25.65
WEILER 10019 Puristettu lankaharja 3/4 tuumaa | AH7NMH 36XE52 1001922,0007 / 8 "0.014 "€30.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 10017 puristettu lankapääharja ruostumatonta terästä
€25.63 / yksikkö