BALDOR MOTOR VL3605 U-Frame Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 184C Frame | AJ6ZBP

BALDOR MOTOR VL3605 U-runkomoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaihe, TEFC, 184C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZBP Malli: VL3605

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,841.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ampeeria23/11.5
pohjaN
Vääntömomentti17.4 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys184C
Täyden kuormituksen vääntömomentti6 LB-FT
HP2
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta7.1 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo2
Vaihe1
Power Factor74
TarkistusU
RPM1725
Lämpötila Nouse92 astetta C
Tyyppi3628L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 14.4 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 11.4 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 71 ampeeria

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VL3605 U-runkomoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1-vaihe, TEFC, 184C-kehys
€2,841.50 / yksikkö