BALDOR MOOTTORI VFDL3507M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6YXN

BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty -moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YXN Malli: VFDL3507M

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,261.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria8.8/4.4
pohjaN
Vääntömomentti7 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.25 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysB
Johtaa6 # 18,1 # 14 # 4TH
AsennusF1
Kuormitusvirta3.2 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75
Vaihe1
Power Factor75
RPM1725
Lämpötila Nouse74 ° C
Tyyppi3432LC
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 10.2 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 6.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 35 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiLämpötila NouseTyyppiJänniteHPEristysHinta
BALDOR MOOTTORI VFDL3501M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6YXL VFDL3501MT6/32.95 LB-FT73 astetta C3414L115/230.33B€1,696.28
BALDOR MOOTTORI VFDL3504M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6YXM VFDL3504M-7.4/3.74.13 LB-FT77 astetta C3421L115/230.5B€1,942.90
BALDOR MOOTTORI VFDL3510M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6YXP VFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FT99 astetta C3528L115/2301F€2,557.63
BALDOR MOOTTORI VFDL3514M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6YXQ VFDL3514MB12.4 / 6.8-6.212.1 LB-FT-3532LC115 / 208-2301.5B€2,897.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3507M Farm Duty -moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-kehys
€2,261.70 / yksikkö