BALDOR MOOTTORI VFDL3504M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6YXM

BALDOR MOTOR VFDL3504M Farm Duty -moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YXM Malli: VFDL3504M

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,942.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria7.4/3.7
pohjaN
Vääntömomentti4.13 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa6 # 18,1 # 16 # 4TH
AsennusF1
Kuormitusvirta2.8 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe1
Power Factor66
RPM1725
Lämpötila Nouse77 astetta C
Tyyppi3421L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 4.65 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 3.6 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 16.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiLämpötila NouseTyyppiJänniteHPEristysHinta
BALDOR MOOTTORI VFDL3501M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6YXL VFDL3501MT6/32.95 LB-FT73 astetta C3414L115/230.33B€1,696.28
BALDOR MOOTTORI VFDL3507M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6YXN VFDL3507M-8.8/4.47 LB-FT74 ° C3432LC115/230.75B€2,261.70
BALDOR MOOTTORI VFDL3510M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6YXP VFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FT99 astetta C3528L115/2301F€2,557.63
BALDOR MOOTTORI VFDL3514M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6YXQ VFDL3514MB12.4 / 6.8-6.212.1 LB-FT-3532LC115 / 208-2301.5B€2,897.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3504M Farm Duty -moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-kehys
€1,942.90 / yksikkö