BALDOR MOOTTORI VFDL3514M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6YXQ

BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty -moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YXQ Malli: VFDL3514M

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,897.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria12.4 / 6.8-6.2
pohjaN
Vääntömomentti12.1 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
AsennusF1
Kuormitusvirta1.76 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1.5
Vaihe1
Power Factor96
TarkistusB
RPM1725
Tyyppi3532LC
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 13.8 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1280L
    • Vetomomentti: 8.43 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 49.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiLämpötila NouseTyyppiJänniteHPEristysHinta
BALDOR MOOTTORI VFDL3501M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6YXL VFDL3501MT6/32.95 LB-FT73 astetta C3414L115/230.33B€1,696.28
BALDOR MOOTTORI VFDL3504M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6YXM VFDL3504M-7.4/3.74.13 LB-FT77 astetta C3421L115/230.5B€1,942.90
BALDOR MOOTTORI VFDL3507M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-runko | AJ6YXN VFDL3507M-8.8/4.47 LB-FT74 ° C3432LC115/230.75B€2,261.70
BALDOR MOOTTORI VFDL3510M Farm Duty Moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6YXP VFDL3510MA11.8/5.97.19 LB-FT99 astetta C3528L115/2301F€2,557.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3514M Farm Duty -moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56C-kehys
€2,897.58 / yksikkö