BALDOR MOOTTORI VECP3587T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YGT

BALDOR MOTOR VECP3587T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YGT Malli: VECP3587T-4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,205.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria2.8
pohjaN
Vääntömomentti26.6 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti6.01 LB-FT
HP2
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.64 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo2
Vaihe3
Power Factor75
TarkistusG
RPM1755
Lämpötila Nouse47 ° C
Tyyppi0535M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 21.6 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2069E
    • Vetomomentti: 20.5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 25 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOOTTORI VECP2276T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YFZ VECP2276T5.84 ampeeria21.4/10.799.2 LB-FT067.5 HP-371€9,392.10
BALDOR MOOTTORI VECP2332T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6YGA VECP2332T7.15 ampeeria28.4/14.2144 LB-FT0610 HP-372€11,755.93
BALDOR MOOTTORI VECP2333T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YGB VECP2333T7.56 ampeeria36.2/18.1153 LB-FT0415 HP-383€9,078.53
BALDOR MOOTTORI VECP2333T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YGC VECP2333T-47.56 ampeeria18.1153 LB-FT0415 HP-383€9,078.53
BALDOR MOOTTORI VECP2334T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6YGD VECP2334T9.41 ampeeria48/24213 LB-FT0420 HP-384€9,624.59
BALDOR MOOTTORI VECP2334T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6YGE VECP2334T-49.4 ampeeria24213 LB-FT0420 HP-384€9,624.59
BALDOR MOOTTORI VECP3580-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YGF VECP3580-40.68 ampeeria1.46.5 LB-FT021-382€2,770.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VECP3587T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC-kehys
€3,205.86 / yksikkö