BALDOR MOOTTORI VECP3580-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YGF

BALDOR MOTOR VECP3580-4 XEX Severe Duty -moottori, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YGF Malli: VECP3580-4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,554.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria1.4
pohjaN
Vääntömomentti6.5 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.5 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.68 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor82
TarkistusE
RPM3450
Lämpötila Nouse40 astetta C
Tyyppi0516M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 5.7 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2069E
    • Vetomomentti: 4.8 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 12.1 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOOTTORI VECP2276T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YFZ VECP2276T5.84 ampeeria21.4/10.799.2 LB-FT067.5 HP-371€5,268.01
BALDOR MOOTTORI VECP2332T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6YGA VECP2332T7.15 ampeeria28.4/14.2144 LB-FT0610 HP-372€6,593.91
BALDOR MOOTTORI VECP2333T XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YGB VECP2333T7.56 ampeeria36.2/18.1153 LB-FT0415 HP-383€5,092.15
BALDOR MOOTTORI VECP2333T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YGC VECP2333T-47.56 ampeeria18.1153 LB-FT0415 HP-383€5,092.15
BALDOR MOOTTORI VECP2334T XEX Severe Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6YGD VECP2334T9.41 ampeeria48/24213 LB-FT0420 HP-384€5,398.42
BALDOR MOOTTORI VECP2334T-4 XEX Severe Duty -moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6YGE VECP2334T-49.4 ampeeria24213 LB-FT0420 HP-384€5,398.42
BALDOR MOOTTORI VECP3581 XEX kovaan käyttöön tarkoitettu moottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YGG VECP3581-----14.5 "3 vaihetta-€1,699.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VECP3580-4 XEX Severe Duty -moottori, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C-runko
€1,554.12 / yksikkö