BALDOR MOTOR UCME3145 Viljankuivausmoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 3-4.5 hv, 3-vaihe, TEAO, 143TZ Runko | AJ6YCN

BALDOR MOTOR UCME3145 viljankuivausmoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 3-4.5 hv, 3-vaiheinen, TEAO, 143TZ-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YCN Malli: UCME3145

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,245.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria13-12/6
pohjaRG
Vääntömomentti31.6 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys143TZ
Täyden kuormituksen vääntömomentti6.8 LB-FT
HP3-4.5
Hz60
EristysH
Johtaa9 # 18 30 'PITKÄ Y
AsennusF1
Kuormitusvirta3 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo3-4.5
Vaihe3
TarkistusS
RPM3450
Tyyppi3528M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 28 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1279L
    • Vetomomentti: 17.1 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 50 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusTyyppiJänniteLiiteHinta
BALDOR MOTOR UCM1014 Viljankuivausmoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-15 hv, 3-vaihe, OPAO, 215Z Runko | AJ6YCH UCM101410-1538-36/18-89AE3726M208-230/460avoin€2,267.49
BALDOR MOTOR UCM575 Viljankuivausmoottori, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 hv, 3-vaihe, OPAO, 184TZ Runko | AJ6YCJ UCM5755-7.519/9.540 LB-FT87T3628M230/460OPAO€1,475.48
BALDOR MOTOR UCM713 Viljankuivausmoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 hv, 3-vaiheinen, OPAO, 184TZ Runko | AJ6YCK UCM7137.5-1025-24/1258 LB-FT92AF3646M208-230/460avoin€1,764.33
BALDOR MOTOR UCME1014 Viljankuivausmoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-14 hv, 3-vaihe, TEAO, 215Z Runko | AJ6YCL UCME101410-1435-33/16.568 LB-FT-V3733M208-230/460TEAO€2,343.02
BALDOR MOTOR UCME153 Viljankuivausmoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5-3 hv, 3-vaiheinen, TEAO, 145TZ Runko | AJ6YCM UCME1531.5-38.5-8.2/4.1-83P3524M208-230/460TEAO€1,178.12
BALDOR MOTOR UCME570 Viljankuivausmoottori, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 hv, 3-vaihe, TEAO, 184TZ Runko | AJ6YCP UCME5705-718/948 LB-FT-T3628M230/460TEAO€1,564.22
BALDOR MOTOR UCME7510 Viljankuivausmoottori, 230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 hv, 3-vaihe, TEAO, 184TZ Runko | AJ6YCQ UCME75107.5-1023/11.568 LB-FT94P3640M230/460TEAO€1,834.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR UCME3145 viljankuivausmoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 3-4.5 hv, 3-vaiheinen, TEAO, 143TZ-runko
€1,245.14 / yksikkö