BALDOR MOTOR UCME1014 Viljankuivausmoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-14 hv, 3-vaihe, TEAO, 215Z Runko | AJ6YCL

BALDOR MOTOR UCME1014 viljankuivausmoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-14 hv, 3-vaiheinen, TEAO, 215Z-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YCL Malli: UCME1014

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,343.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ampeeria35-33/16.5
pohjaRG
Vääntömomentti68 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys215Z
Täyden kuormituksen vääntömomentti21.3 LB-FT
HP10-14
Hz60
EristysF
Johtaa9#14 32'LG Y
AsennusF1
Kuormitusvirta4.7 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo10-14
Vaihe3
TarkistusV
RPM3450
Tyyppi3733M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.8
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 42 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1279L
    • Vetomomentti: 36 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 120 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusTyyppiJänniteLiiteHinta
BALDOR MOTOR UCM1014 Viljankuivausmoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-15 hv, 3-vaihe, OPAO, 215Z Runko | AJ6YCH UCM101410-1538-36/18-89AE3726M208-230/460avoin€2,267.49
BALDOR MOTOR UCM575 Viljankuivausmoottori, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 hv, 3-vaihe, OPAO, 184TZ Runko | AJ6YCJ UCM5755-7.519/9.540 LB-FT87T3628M230/460OPAO€1,475.48
BALDOR MOTOR UCM713 Viljankuivausmoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 hv, 3-vaiheinen, OPAO, 184TZ Runko | AJ6YCK UCM7137.5-1025-24/1258 LB-FT92AF3646M208-230/460avoin€1,764.33
BALDOR MOTOR UCME153 Viljankuivausmoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5-3 hv, 3-vaiheinen, TEAO, 145TZ Runko | AJ6YCM UCME1531.5-38.5-8.2/4.1-83P3524M208-230/460TEAO€1,178.12
BALDOR MOTOR UCME3145 Viljankuivausmoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 3-4.5 hv, 3-vaihe, TEAO, 143TZ Runko | AJ6YCN UCME31453-4.513-12/631.6 LB-FT-S3528M208-230/460TEAO€1,245.14
BALDOR MOTOR UCME570 Viljankuivausmoottori, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 hv, 3-vaihe, TEAO, 184TZ Runko | AJ6YCP UCME5705-718/948 LB-FT-T3628M230/460TEAO€1,564.22
BALDOR MOTOR UCME7510 Viljankuivausmoottori, 230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 hv, 3-vaihe, TEAO, 184TZ Runko | AJ6YCQ UCME75107.5-1023/11.568 LB-FT94P3640M230/460TEAO€1,834.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR UCME1014 viljankuivausmoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-14 hv, 3-vaiheinen, TEAO, 215Z-runko
€2,343.02 / yksikkö