Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN TOOL 0516711 Airless Tip Guard -kierteen koko 7/8 tuumaa | AC2ZCE 2PCV8

TITAN TOOL 0516711 Airless kärjen suojuksen kierrekoko 7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ZCE Malli: 0516711Ristiviite: 2PCV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskupistoolin suojus
Väripunainen
Max. Työpaine3900 psi
Kierteen koko7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0516711 Airless kärjen suojuksen kierrekoko 7/8 tuumaa
€31.49 / yksikkö