BALDOR MOOTTORI SSBSM80C-475CA AC Harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV, D100D Runko, Ruostumaton teräs | AJ6XZD

BALDOR MOTOR SSBSM80C-475CA AC harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV, D100D runko, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AJ6XZD Malli: SSBSM80C-475CA

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,010.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräServo moottori
Max. vääntömomentti10.3 Nm
Nimellinen momentti3.44 Nm
Roottorin inertia0.00662 lb-ft2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)106.45
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiHinta
BALDOR MOOTTORI SSBSM50N-175CA AC harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV, ruostumaton teräs | AJ6XYZ SSBSM50N-175CA1.8 Nm€6,417.00
BALDOR MOOTTORI SSBSM63N-375CA AC Harjaton Servomoottori, 4000 RPM, TENV, D75D Runko, Ruostumaton teräs | AJ6XZA SSBSM63N-375CA8.4 Nm€6,474.37
BALDOR MOOTTORI SSBSM80C-175CA AC Harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV, D100D Runko, Ruostumaton teräs | AJ6XZB SSBSM80C-175CA2.9 Nm€4,749.38
BALDOR MOOTTORI SSBSM80C-275CA AC Harjaton Servomoottori, 4000 RPM, TENV, D100D Runko, Ruostumaton teräs | AJ6XZC SSBSM80C-275CA5.8 Nm€4,871.25
BALDOR MOOTTORI SSBSM80N-275CF AC harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV, ruostumaton teräs | AJ6XZE SSBSM80N-275CF-€5,722.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR SSBSM80C-475CA AC harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV, D100D runko, ruostumaton teräs
€5,010.00 / yksikkö