BALDOR MOTOR SSBSM80N-275CF AC harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AJ6XZE Malli: SSBSM80N-275CF

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,282.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräServo moottori
Base TypeKiinnike asennettuna
kehysD100D

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 3 @ 18 AWG
    • Tyyppikilven teho: 1.23 kW
    • Tyyppikilven nopeus: 4000
    • Akselin kierto: käännettävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiHinta
BALDOR MOOTTORI SSBSM50N-175CA AC harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV, ruostumaton teräs | AJ6XYZ SSBSM50N-175CA1.8 Nm€5,915.80
BALDOR MOOTTORI SSBSM63N-375CA AC Harjaton Servomoottori, 4000 RPM, TENV, D75D Runko, Ruostumaton teräs | AJ6XZA SSBSM63N-375CA8.4 Nm€8,240.11
BALDOR MOOTTORI SSBSM80C-175CA AC Harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV, D100D Runko, Ruostumaton teräs | AJ6XZB SSBSM80C-175CA2.9 Nm€6,044.66
BALDOR MOOTTORI SSBSM80C-275CA AC Harjaton Servomoottori, 4000 RPM, TENV, D100D Runko, Ruostumaton teräs | AJ6XZC SSBSM80C-275CA5.8 Nm€6,199.77
BALDOR MOOTTORI SSBSM80C-475CA AC Harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV, D100D Runko, Ruostumaton teräs | AJ6XZD SSBSM80C-475CA10.3 Nm€6,376.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR SSBSM80N-275CF AC harjaton servomoottori, 4000 RPM, TENV, ruostumaton teräs
€7,282.91 / yksikkö