BALDOR MOTOR P18G2135 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, L184T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6XXQ Malli: P18G2135

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,894.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria6.1 A
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehysL184T
KehysmateriaaliRauta
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit6.1
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
MoottorityyppiM
Napojen lukumäärä4
ulostulo5.000 hv
Kokonaispituus23.57 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,750 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: J
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Tuoteperhe: General Industrial
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR P18G2135 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, TEFC, L184T-kehys
€2,894.64 / yksikkö