BALDOR MOTOR MM13552-APN Single Speed Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5.5kW, 132 Frame | AJ6XMY

BALDOR MOTOR MM13552-APN yksinopeuksinen moottori, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5.5 kW, 132 kehystä

Varastossa
Tuote: AJ6XMY Malli: MM13552-APN

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€891.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Vahvistimet @ volttia11.00 A @ 400 V 6.10 A @ 690 V 9.00 A @ 460 V
kehys132
Taajuus50.00 Hz 60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit6.1
EristysluokkaF
IP-luokitusIP55
Nopeus2915 rpm 3515 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.5561
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtö @ Taajuus: 5.50 KW @ 50 HZ 5.50 KW @ 60 HZ
    • Synkroninen nopeus @ Taajuus: 3600 RPM @ 60 HZ
    • Jännite @ taajuus: 400 V @ 50 HZ 460 V @ 60 HZ 690 V @ 50 HZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ volttiakehysTäyden kuorman ampeeritNopeusHinta
BALDOR MOTOR MM11044-APN Single Speed Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 4kW, 112 Frame | AJ6XMT MM11044-APN15.30 A @ 230 V 7.40 A @ 460 V 8.80 A @ 400 V1127.4 A1445 rpm 1745 rpm€714.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR MM13552-APN yksinopeuksinen moottori, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5.5 kW, 132 kehystä
€891.12 / yksikkö