BALDOR MOTOR MM09152-APN IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1.5 kW, 90 runko | AJ6XLT

BALDOR MOTOR MM09152-APN IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1.5 kW, 90 runko

Varastossa
Tuote: AJ6XLT Malli: MM09152-APN

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€358.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-kehyksen vaihtovirtamoottori
Ympäristö (C)40 ° C
Vahvistimet @ volttia2.60 A @ 460 V 2.90 A @ 400 V 5.04 A @ 230 V
TullimääräS1
kehys90
Taajuus50.00 Hz 60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit2.6 A
EristysluokkaF
IP-luokitusIP55
Nopeus2900 rpm 3510 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.8733
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtö @ Taajuus: 1.50 KW @ 50 HZ 1.50 KW @ 60 HZ
    • Synkroninen nopeus @ Taajuus: 3600 RPM @ 60 HZ
    • Jännite @ taajuus: 230 V @ 50 HZ 400 V @ 50 HZ 460 V @ 60 HZ; 230 V @ 50 HZ; 400 V @ 50 HZ; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ volttiakehysTäyden kuorman ampeeritNopeusHinta
BALDOR MOOTTORI EMM20186-APN IEC-moottori, 1000 RPM, 50 Hz, 18.5kW, 200 Runko | AJ6UZL EMM20186-APN21.60 A @ 690 V 37.30 A @ 400 V 37.40 A @ 415 V20021.6990 rpm 991 rpm€4,589.36
BALDOR MOOTTORI EMM20226-APN IEC-moottori, 1000 RPM, 50 Hz, 22kW, 200 Runko | AJ6UZM EMM20226-APN24.90 A @ 690 V 25.20 A @ 660 V 37.70 A @ 460 V20024.91191 kierrosta minuutissa 988 kierrosta minuutissa 990 kierrosta minuutissa€5,405.54
BALDOR MOOTTORI EMVM13226D-PP IEC-moottori, 1000 RPM, 50 Hz, 2.2kW, 132 Runko | AJ6VCN EMVM13226D-PP5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V1325.1 A975 rpm 978 rpm€1,028.90
BALDOR MOTOR MM09114-APN IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1.1kW, 90 Runko | AJ6XLM MM09114-APN2.10 A @ 460 V 2.40 A @ 400 V 4.17 A @ 230 V902.1 A1435 rpm 1740 rpm€372.86
BALDOR MOTOR MM11042-APN IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 5.3 hv, 4 kW, 112 runko | AJ6XMQ MM11042-APN13.10 A @ 230 V 6.20 A @ 460 V 7.60 A @ 400 V1126.2 A2885 rpm 3490 rpm€683.25
BALDOR MOTOR MM13554-APN IEC-runkomoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 5.5 kW, 132 runko | AJ6XNA MM13554-APN10.90 A @ 400 V 6.30 A @ 690 V 9.50 A @ 460 V1326.31465 rpm 1769 rpm€916.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR MM09152-APN IEC-runkomoottori, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 1.5 kW, 90 runko
€358.29 / yksikkö