Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HTCCONVEYORS TS9036 kansi Plastisolikorkeus 27 tuumaa Leveys 36 tuumaa | AC2ADG 2HCW3

HTCCONVEYORS TS9036 kansi Plastisolikorkeus 27 tuumaa Leveys 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ADG Malli: TS9036Ristiviite: 2HCW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen suojus Tarp
VäriHarmaa
Valmis koko2 jalkaa 3 "x 3 jalkaa
Saumaommeltu
Tarp materiaaliPlastisolipäällysteinen puuvillalevy
Paksuus6 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmis kokoHinta
HTCCONVEYORS TS9056 kansi Plastisolikorkeus 36 tuumaa Leveys 56 tuumaa | AC2ADF 2HCW2 TS90563 jalkaa x 4 jalkaa 8 "€72.63
HTCCONVEYORS TS9072 kansi Plastisol H 56 tuumaa leveys 72 tuumaa | AC2ADH 2HCW4 TS90724 jalkaa 8 "x 6 jalkaa€116.73
HTCCONVEYORS TS9112 Kansi Plastisol H72 tuumaa Leveys 112 tuumaa | AC2ADJ 2HCW5 TS91126 x 9 jalkaa 4 "€130.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HTCCONVEYORS TS9036 kansi Plastisolikorkeus 27 tuumaa Leveys 36 tuumaa
€62.76 / yksikkö