BALDOR MOTOR L3515M yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56/56H Runko | AJ6XAP

BALDOR MOTOR L3515M yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56/56H runko

Varastossa
Tuote: AJ6XAP Malli: L3515M

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,520.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria23/11.5
pohjaRG
Vääntömomentti9.5 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56 / 56H
Täyden kuormituksen vääntömomentti3 LB-FT
HP2
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 14 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 12 # 4TH
AsennusF1
Kuormitusvirta6.5 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo2
Vaihe1
Power Factor82
TarkistusAN
RPM3450
Tyyppi3535L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1257L
    • Vetomomentti: 6 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 78 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR EL3403 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 1-vaihe, TEFC, 48 runko | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT.2589Y174534 astetta C€744.40
BALDOR MOTOR EL3405 yksivaihemoottori, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1 vaihe, TEFC, 48 runko | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-.3396G3450-€711.38
BALDOR MOTOR EL3501 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT.3388AA174041 ° C€825.37
BALDOR MOTOR EL3503 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 astetta C€870.66
BALDOR MOTOR EL3504 yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 astetta C€980.99
BALDOR MOTOR EL3506 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1-vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT.7586E345070 ° C€977.25
BALDOR MOTOR EL3507 yksivaihemoottori, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 1 vaihe, TEFC, 56 runko | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT.7590AM175547 ° C€1,195.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR L3515M yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56/56H runko
€1,520.89 / yksikkö