Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4KXU3 Kierresisä kuusio 1/4-20, 1000PK | AD8LXK

APPROVED VENDOR 4KXU3 kierresisä kuusio 1/4-20, 1000PK

Varastossa
Tuote: AD8LXK Malli: 4KXU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Drive -kierre
Poran koko23 / 64 "
AsennusKäytä kuusiokoloavainta tai Power Drive Tool 4ZU86: ta
Sisäisen langan koko1 / 4-20
Pituus33 / 64 "
MateriaaliPaineistettu sinkkiseos
KiertyyppiUNC
Tyyppilaipallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7907006000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusiokoloavain (M6)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4KXU3 kierresisä kuusio 1/4-20, 1000PK
€208.15 /pakkaus