BALDOR MOTOR L1409T yksivaihemoottori, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 184T runko | AJ6WXL

BALDOR MOTOR L1409T yksivaihemoottori, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 184T runko

Varastossa
Tuote: AJ6WXL Malli: L1409T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,005.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria23
pohjaRG
Vääntömomentti18.7 LB-FT
luokkaB
Liiteavoin
kehys184T
Täyden kuormituksen vääntömomentti7.6 LB-FT
HP5
Hz60
EristysB
Johtaa2 # 10 A PH, 2 # 16 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta9 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo5
Vaihe1
Power Factor88
TarkistusAA
RPM3450
Lämpötila Nouse90 astetta C
Tyyppi3634L
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 18 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 16 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 125 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriapohjaHPEristysEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR EL11203 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, ODP, 48 runko | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1 / 4 hp-F--€650.88
BALDOR MOTOR EL11204 yksivaihemoottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, ODP, 48 runko | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1 / 4 hp-F--€776.64
BALDOR MOTOR EL11205 yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6TEZ EL112053/1.5--1 / 3 hp-F--€687.36
BALDOR MOTOR EL11206 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1 / 3 hp-F--€699.84
BALDOR MOTOR EL11207 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 48 runko | AJ6TFB EL112071.9 A3.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-€828.48
BALDOR MOTOR EL11208 Yksivaihemoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 48 runko | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1 / 2 hp-F--€731.52
BALDOR MOTOR EL11209 Yksivaihemoottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, ODP, 48 runko | AJ6TFD EL112092.4 A4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-€785.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR L1409T yksivaihemoottori, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, ODP, 184T runko
€2,005.32 / yksikkö