BALDOR MOTOR FDEM3615T Farm Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184T Frame | AJ6VJB

BALDOR MOTOR FDEM3615T Farm Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VJB Malli: FDEM3615T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,860.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Tehokkuus89.50%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliValurauta
Kehyksen koko184T
Täyden kuorman ampeerit13.9-13.4/6.7
HP5 hv
EristysluokkaF
AsennustyyppiJalka-asennus
Kokonaispituus18.05 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
RPM1750 RPM
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
Jännite208-230 / 460 V
Paino93 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)67.63
Laivan leveys (cm)42.23
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOOTTORI FDEM2333T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T Runko | AJ6VHN FDEM2333T-----23.66 "3 vaihetta-€7,146.22
BALDOR MOOTTORI FDEM2334T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T Runko | AJ6VHP FDEM2334T-----23.66 "3 vaihetta-€8,638.18
BALDOR MOOTTORI FDEM2394T Farm Duty Moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T Runko | AJ6VHQ FDEM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT215.000 hv23.66 "387€7,796.21
BALDOR MOOTTORI FDEM3546 Farm Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6VHR FDEM35463520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 hv12.23 "371€2,189.48
BALDOR MOOTTORI FDEM3546T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143T runko | AJ6VHT FDEM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT41.000 hv12.31 "371€2,219.43
BALDOR MOOTTORI FDEM3554 Farm Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6VHU FDEM35543526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hv13.23 "372€2,238.81
BALDOR MOOTTORI FDEM3554T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 145T runko | AJ6VHV FDEM3554T3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hv13.31 "372€2,282.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR FDEM3615T Farm Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184T-kehys
€2,860.60 / yksikkö