BALDOR MOOTTORI FDEM3546 Farm Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6VHR

BALDOR MOTOR FDEM3546 Farm Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6VHR Malli: FDEM3546

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,189.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys56
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.5 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3520M
Napojen lukumäärä4
ulostulo1.000 hv
Kokonaispituus12.23 "
Vaihe3
Power Factor71
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,760 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 85.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: L
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOOTTORI FDEM2333T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T Runko | AJ6VHN FDEM2333T-----23.66 "3 vaihetta-€7,146.22
BALDOR MOOTTORI FDEM2334T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T Runko | AJ6VHP FDEM2334T-----23.66 "3 vaihetta-€8,638.18
BALDOR MOOTTORI FDEM2394T Farm Duty Moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T Runko | AJ6VHQ FDEM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT215.000 hv23.66 "387€7,796.21
BALDOR MOOTTORI FDEM3546T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143T runko | AJ6VHT FDEM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT41.000 hv12.31 "371€2,219.43
BALDOR MOOTTORI FDEM3554 Farm Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6VHU FDEM35543526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hv13.23 "372€2,238.81
BALDOR MOOTTORI FDEM3554T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 145T runko | AJ6VHV FDEM3554T3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hv13.31 "372€2,282.85
BALDOR MOOTTORI FDEM3558 Farm Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6VHW FDEM3558-----13.23 "3 vaihetta-€2,295.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR FDEM3546 Farm Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko
€2,189.48 / yksikkö