Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIBCO 604R 3 / 8x3 / 4 Pienennösovitin Wrot Copper C x Mnpt | AB3WFG 1VLV3

NIBCO 604R 3/8x3/4 pienennyssovitin Wrot Copper C x Mnpt

Varastossa
Tuote: AB3WFG Model: 604R 3/8x3/4Ristiviite: 1VLV3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta
Rungon materiaaliWrot Kupari
Yhteyden tyyppiC x MNPT
Max. Paine779 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 2 "x 3 / 4"
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
NIBCO 603R 1 / 8x1 / 4 Pienennösovitin Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEH 1VLR7 603R 1/8x1/4Wrot KupariC x FNPT912 psi @ 100 astetta F1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 - 400 astetta F1 / 8 "€11.55
NIBCO 603R 1/4x3/8 alennusadapteri Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEK 1VLR9 603R 1/4x3/8Wrot KupariC x FNPT912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "-20 - 400 astetta F1 / 4 "€10.28
NIBCO 603R 3 / 8x1 / 2 -alennussovitin Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEM 1VLT2 603R 3/8x1/2Wrot KupariC x FNPT779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "-20 - 400 astetta F3 / 8 "€8.57
NIBCO 603R 3 / 8x1 / 4 Pienennösovitin Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEN 1VLT3 603R 3/8x1/4Wrot KupariC x FNPT779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "x 3 / 8"1 / 4 "-20 - 400 astetta F3 / 8 "€7.67
NIBCO 603R 5 / 8x3 / 4 pienennysadapteri Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEP 1VLT4 603R 5/8x3/4Wrot KupariC x FNPT631 psi @ 100 astetta F3 / 4 "x 7 / 8"3 / 4 "-20 - 400 astetta F5 / 8 "€9.74
NIBCO 603R 5 / 8x1 / 2 Pienennösovitin Wrot Copper C x Fnpt | AB3WEQ 1VLT5 603R 5/8x1/2Wrot KupariC x FNPT631 psi @ 100 astetta F3/4 "x 5/8"1 / 2 "-20 - 400 astetta F5 / 8 "€12.23
NIBCO 603R 3 / 4x1 pelkistysadapteri Wrot Copper C x Fnpt | AB3WER 1VLT6 603R 3 / 4x1Wrot KupariC x FNPT582 psi @ 100 astetta F7/8"x 1-1/8"1"-20 - 400 astetta F3 / 4 "€18.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIBCO 604R 3/8x3/4 pienennyssovitin Wrot Copper C x Mnpt
€9.40 / yksikkö