Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1795 Säänkestävä kansi, 1-osainen, painokytkimelle, vakiokoko, kirkas, silikoni | AC8PVF 3D014

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1795 säänkestävä kansi, 1-osainen, painekytkimelle, vakiokoko, kirkas, silikoni

Varastossa
Tuote: AC8PVF Malli: HBL1795Ristiviite: 3D014

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriPoista valinta
rakentaminenvalettu
Suorittaa loppuunKevyt rakenne
Pituus4.63 "
MateriaaliSilikoni
AsennusPystysuora FS / FD-kiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
Myyntipisteiden lukumäärä1-laite
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
KokoStandardi
TyyppiSilikonikupla, Sopii vaihtokytkimeen, Tamper-kestävä
SäänkestäväKyllä
Leveys2.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliTyyppiHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL1785 Säänkestävä kansi, 1-osainen, 15A- ja 20A-painokytkimille, johdinjohdot, harmaa | AC8PVE 3D013 HBL1785HarmaaNeopreeni120 V: n ohjausvalo€148.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1795 säänkestävä kansi, 1-osainen, painekytkimelle, vakiokoko, kirkas, silikoni
€109.20 / yksikkö