BALDOR MOTOR EM3710T-9 louhintamoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 213T-runko

Varastossa
Tuote: AJ6UEL Malli: EM3710T-9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,153.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria21.5 A @ 208 V 20.2 A @ 230 V 10.1 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti61.2 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys213T
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit10.1 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3744M
Napojen lukumäärä4
ulostulo7.500 hv
Kokonaispituus19.02 "
Vaihe3
Power Factor76
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,765 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)67.63
Laivan leveys (cm)42.23
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - M3710T -9
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 91.70%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: H
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 14 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: WP: n alapuolella on Marine Duty
    • Vetomomentti: 49.9 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.375 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna
    • Käynnistysvirta: 61.95 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 62 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 76 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttiNopeusJännitekehysTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiHinta
BALDOR MOOTTORI EM3558T-9 louhintamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145T runko | AJ6UAM EM3558T-9745.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.7 LB-FT1,740 rpm230 V 460 V145T2.9 A3528M€1,251.79
BALDOR MOOTTORI EM3611T-9 louhintamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 182T runko | AJ6UBY EM3611T-9749.4 A @ 208 V 8.6 A @ 230 V 4.3 A @ 460 V28.2 LB-FT1,750 rpm460 V 230 V182T4.3 A3636M€1,467.18
BALDOR MOOTTORI EM3615T-9 louhintamoottori, 230/460V, 1800 RPM, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184T-runko | AJ6UCP EM3615T-97414.0 A @ 208 V 14.2 A @ 230 V 7.1 A @ 460 V66.64 LB-FT1,755 rpm460 V 230 V184T7.1 A3644M€1,593.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM3710T-9 louhintamoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 213T-runko
€2,153.83 / yksikkö