Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

START INTERNATIONAL ZCM2500 Ld Tarttumattoman materiaalin leikkuri | AA3FXP 11K005

START INTERNATIONAL ZCM2500 Ld tarttumaton materiaalileikkuri

Varastossa
Tuote: AA3FXP Malli: ZCM2500Ristiviite: 11K005
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
€1,746.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-tarttuvan materiaalin leikkuri
tarkkuus+/- 1 mm
Ytimen pidike1 ", 1.4", 3 "
Leikkaustarkkuus+/- 0.04 "
Leikkaa tyyliSuora giljotiinileikkaus
Leikkauspituus1.18 - 39 "
näyttöLED
Korkeus6.2 "
Pituus5.4 "
Max. Leikkuuleveys2"
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.7"
Paksuus0.25 "/ 6 mm
Jännite117V
Leveys9.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8422409160
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkauspituus (999mm)
    • Syöttönopeus (7 "/ s)
    • Maks. Leikkausleveys (2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusLeveysHinta
START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld Tarttumaton materiaalileikkuri | AA3FXB 11J992 ZCM 1500W0.79 - 39 "9.8 "€1,342.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM2500 Ld tarttumaton materiaalileikkuri
€1,746.33 / yksikkö