BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame | AJ6RLD

BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL -moottori, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6RLD Malli: ECP84106T-5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,360.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria17.8
pohjaRG
Vääntömomentti111 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys256T
Täyden kuormituksen vääntömomentti29.7 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP20
Hz60
EristysF
KVAR2.0
Johtaa3 # 12
AsennusF1
Kuormitusvirta4.7 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo20 HP
Vaihe3
Power Factor91
TarkistusF
RPM3510
Lämpötila KoodiT3
Lämpötila Nouse77 astetta C
Tyyppi0942M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 145.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 54.7 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2155
    • Vetomomentti: 37.1 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 123 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloVaihePower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-4 IEEE 841XL -moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R1180€8,846.02
BALDOR MOOTTORI ECP82276T-5 IEEE 841XL -moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 254T-runko | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C1180€9,281.10
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T runko | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S1180€11,292.69
BALDOR MOOTTORI ECP82332T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G1180€11,292.69
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U1765€8,347.54
BALDOR MOOTTORI ECP82333T-5 IEEE 841XL Moottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T runko | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S1765€8,347.54
BALDOR MOOTTORI ECP82334T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T runko | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S1765€9,025.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84106T-5 IEEE 841XL -moottori, 575 V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 256T-kehys
€10,360.88 / yksikkö