BALDOR MOTOR EBM3707Y Lyhyen sarjan jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 215Y-runko | AJ6QYT

BALDOR MOTOR EBM3707Y lyhyen sarjan jarrumoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 215Y-runko

Varastossa
Tuote: AJ6QYT Malli: EBM3707Y

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,501.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
TullimääräJATKUU
kehys215
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit6.9 A
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3644M
Napojen lukumäärä4
ulostulo5.000 hv
Kokonaispituus22.84 "
Vaihe3
Power Factor76
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,750 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)41.28
Laivan pituus (cm)67.63
Laivan leveys (cm)42.23
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - BM3707
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 89.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: K
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 16 AWG
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.125 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaBase TypeKokonaispituusPower FactorNopeusJänniteVääntömomenttiHinta
BALDOR MOTOR EBM3615TY Lyhyen sarjan jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184TY-runko | AJ6QYN EBM3615TY5.000 hv13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VJäykkä22.84 "781,750 rpm460 V 230 V52.2 LB-FT€3,427.67
BALDOR MOOTTORI VEBM3546T-5 Kolmivaihemoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6YEH VEBM3546T-51.000 hv1.2 AEi asennusta16.86 "711,760 rpm575 V13.3 LB-FT€2,442.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3707Y lyhyen sarjan jarrumoottori, 230/460 V, 1800 RPM, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 215Y-runko
€5,501.63 / yksikkö